Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfbrause 1200 AXOR SHOWERHEAVEN 4jet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfbrause 1200 AXOR SHOWERHEAVEN 4jet,
Kopfbrause 1200 AXOR SHOWERHEAVEN 4jet,
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1720669
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10637310
EAN/GTIN:
     4059625190517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Kopfbrause 1200 AXOR SHOWERHEAVEN 4jet, ohne Beleuchtung brushed red gold
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Ausladung:
302 mm
Durchmesser:
300 mm
Tiefe:
302 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
163 mm
Serie:
AXOR SHOWERHEAVEN
Marke:
HANSGROHE
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, Deckenbrause, Schwallbrause, Tellerkopfbrause, Regendusche, Regenpaneel, Regenbrause, Sportkopfbrause, 6001032087
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.838,83*
€ 10.141,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.886,10*
€ 10.188,57*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.634,47*
€ 10.225,86*
€ 5,95*
ab € 11.102,29*
€ 11.400,78*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.755,41*
€ 12.245,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.245,37*
€ 14.571,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.872,16*
€ 14.127,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.358,50*
€ 13.516,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.113,92*
€ 13.225,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10.755,41*
€ 12.798,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.