Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001032498 Herst.-Nr.: 27830950 EAN/GTIN: 4011097893266 |
| | |
|
| | |
| Brausestangentyp verchromtes Messingrohr · 25 mm breite Stange · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · Schieber stufenlos verstellbar · verchromte Wandstützen · bestehend aus: Metalleffekt Brauseschlauch 1600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Duschstange: sonstige· Farbe Wandhalter: sonstige· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Scharnierstück: Ja· Mit Schlauch: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, brausestange 90 cm, brausestange, duschpaneel hansgrohe, 0116300326595, Wandrohr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 290,19* | € 345,53* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,58* | € 355,40* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,01* | € 355,89* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,70* | € 356,68* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,58* | € 358,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|