Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Griff-WT-Mischer AXOR STARCK ORGANIC DN 15 UP für Wandmontage brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001033245
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12015140
EAN/GTIN:
     4011097870571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 187 mm · Brausestrahl · Durchflussmenge 3,5 l/min · Durchflussmenge Booster 5 l/min · einstellbarer Strahlformer · Keramikkartusche für Temperatursteuerung · Keramikventil für Volumensteuerung · Trennung von Temperatur-/Volumensteuerung · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · unverschließbares Siebventil · Anschlussart GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 201mm· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 187mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 187mm· Wassersparposition: Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,37*
€ 846,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,14*
€ 850,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,48*
€ 851,46*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,01*
€ 857,28*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,74*
€ 1.007,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,46*
€ 993,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,05*
€ 949,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,90*
€ 918,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,37*
€ 867,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10902180
ab € 195,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.