Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Griff-WT-Mischer AXOR STARCK ORGANIC DN 15 UP für Wandmontage brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1721827
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12015140
EAN/GTIN:
     4011097870571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 187 mm · Brausestrahl · Durchflussmenge 3,5 l/min · Durchflussmenge Booster 5 l/min · einstellbarer Strahlformer · Keramikkartusche für Temperatursteuerung · Keramikventil für Volumensteuerung · Trennung von Temperatur-/Volumensteuerung · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 201mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 187mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 187mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed bronze
Serie:
AXOR Starck Organic
Montageart:
Wand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,37*
€ 846,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,14*
€ 850,55*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,48*
€ 851,46*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,01*
€ 857,28*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,46*
€ 1.013,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,08*
€ 998,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,53*
€ 955,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,26*
€ 923,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,48*
€ 878,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10902180
ab € 195,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.