Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR MASSAUD DN 15, bodenstehend polished gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Massaud Golden
Hansgrohe AXOR Massaud Golden
Hansgrohe AXOR Massaud Golden
Artikel-Nr.:
     1498-6001033808
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18450990
EAN/GTIN:
     4011097814537
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 248 mm · mit Rosette · Anschlussart Grundkörper · Schwallstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · bestehend aus: Axor Starck 2jet Stabhandbrause · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 248mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 248mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.613,05*
€ 3.760,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.639,14*
€ 3.777,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.556,77*
€ 3.808,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.068,83*
€ 4.512,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.760,69*
€ 4.475,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.724,03*
€ 4.431,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.650,71*
€ 4.344,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.626,27*
€ 4.315,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.613,05*
€ 4.299,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.