Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR MASSAUD DN 15, bodenstehend polished gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722390
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18450990
EAN/GTIN:
     4011097814537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 248 mm · mit Rosette · Anschlussart Grundkörper · Schwallstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · bestehend aus: Axor Starck 2jet Stabhandbrause · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 248mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 248mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Oberfläche:
polished gold optic
Montageart:
Boden
Serie:
AXOR MASSAUD
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.613,05*
€ 3.760,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.639,14*
€ 3.777,92*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.556,77*
€ 3.808,47*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.068,83*
€ 4.512,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.512,78*
€ 5.370,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.410,93*
€ 5.249,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.263,53*
€ 5.073,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.156,34*
€ 4.946,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.068,83*
€ 4.841,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.