Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f 3-Loch-Wannenrandmischer pol. go opt D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 46431990 Fertigmontageset AXOR EDGE f 3-Loch-Wannenrandmischer pol. g
HANSGROHE 46431990 Fertigmontageset AXOR EDGE f 3-Loch-Wannenrandmischer pol. g
Artikel-Nr.:
     1498-6001036518
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46431990
EAN/GTIN:
     4059625265666
Suchbegriffe:
Dreilochbatterie
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Ausladung 210 mm · mit Stabhandbrause · Brausehalter · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain · MonoRain · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · sBox für Schlauchführung · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandarmatur 15487180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 210mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 01105250100302, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.669,67*
€ 2.899,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.908,49*
€ 3.150,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.927,44*
€ 3.164,92*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.936,03*
€ 3.253,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.281,65*
€ 3.773,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.150,60*
€ 3.749,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.122,68*
€ 3.715,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.005,35*
€ 3.576,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.948,58*
€ 3.508,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.908,49*
€ 3.461,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.