Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f 3-Loch-Wannenrandmischer pol. go opt D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725087
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46431990
EAN/GTIN:
     4059625265666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreilochbatterie
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Ausladung 210 mm · mit Stabhandbrause · Brausehalter · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain · MonoRain · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · sBox für Schlauchführung · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandarmatur 15487180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 210mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Oberfläche:
polished gold optic
Serie:
AXOR Edge
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer, 01105250100302, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.677,28*
€ 2.810,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.914,31*
€ 3.053,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.938,43*
€ 3.067,17*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.929,39*
€ 3.153,15*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.942,56*
€ 4.065,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.065,36*
€ 4.837,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.040,80*
€ 4.808,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.967,12*
€ 4.720,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.942,56*
€ 4.691,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.