| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001036775 Herst.-Nr.: A7625A2 EAN/GTIN: 4015413353106 |
| |
|
| | |
| BadearmaturSerie: ExtraHersteller: Ideal StandardWand · UnterputzAußenmaße (BxTxH): 163x62x187 mmBefestigungsart: Unterputzbausatz Easy-Box zur Montage benötigt (separat erhältlich)Armaturengriff: Eingriff aus MetallCLICK-KartuscheKartuschenschwenkbereich: 120 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817Durchfluss bei 3 bar: 23 LiterTemperaturregelung: manuelle BedienungMit 1 Rosette (eckig) aus MetallRosette (BxH): 163x163 mmMaterial Griffaufnahme: EdelstahlDICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.Mit Umstelleinheit · Umstellung mit AbsperrungFarbe / Oberfläche: Brushed Gold (glänzend)Oberfläche: PVD (gebürstet)Gewicht: 1,717 kgArtikel-Nr.: A7625A2Benötigtes Zubehör:A1000NU · EASY-Box Unterputz-Bausatz 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Gold· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, unterputz einhandarmatur, einhandarmatur, wannenarmatur ideal standard, 011060086703, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 265,37* | € 322,90* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,70* | € 323,67* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,11* | € 325,15* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,62* | € 522,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|