Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur UP EXTRA brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1725343
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7625A2
EAN/GTIN:
     4015413353106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Serie: Extra · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: A7625A2Einhebel-Badearmatur Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage · Griff aus Metall · Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich) · Kartusche: Ø 47 mm · CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 120° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · Mit 1 Rosette (eckig) aus Metall · DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser · Mit Zugumsteller Wanne/Brause · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Gewicht: 1,717 kg · Außenmaße (BxTxH): 163x62x187 mm · Durchfluss bei 3 bar: 24 l/min · Farbe / Oberfläche: Brushed Gold Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Gold · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, unterputz einhandarmatur, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 011060086703, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 266,35*
€ 323,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,85*
€ 324,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,61*
€ 326,18*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,16*
€ 621,91*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,91*
€ 740,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,94*
€ 719,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,75*
€ 662,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,30*
€ 626,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 515,22*
€ 613,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,16*
€ 595,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.