Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur EXTRA Ausl 111 m Ablaufgarnitur silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD500GN IDS Waschtischarmatur EXTRA Ausl 111 m Ablaufgarnitur si
IDEAL STANDARD BD500GN IDS Waschtischarmatur EXTRA Ausl 111 m Ablaufgarnitur si
Artikel-Nr.:
     1498-6001036807
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD500GN
EAN/GTIN:
     3800861112433
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
WaschtischarmaturSerie: ExtraHersteller: Ideal StandardPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 64x178x165 mmAusladung: 111 mmAuslaufhöhe: 107 mmBefestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-FixAblaufgarnitur: Metall Zugstangen-AblaufgarniturArmaturengriff: Eingriff aus MetallFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817Mengenregler (l/Min.): 5 LiterDurchfluss bei 3 bar: 5 LiterLuftsprudler (sichtbar)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungAuslauf: fest (gegossen)Material Griffaufnahme: EdelstahlFarbe / Oberfläche: Silver Storm (glänzend)Oberfläche: PVD (gebürstet)Gewicht: 2,003 kgArtikel-Nr.: BD500GNWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 165mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 107mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Edelstahl· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Montageart: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 111mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 250,83*
€ 306,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,87*
€ 307,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,61*
€ 308,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,32*
€ 592,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.