Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur EXTRA Ausl 111 m Ablaufgarnitur silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1725374
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD500GN
EAN/GTIN:
     3800861112433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Serie: Extra · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD500GNEinhebel-Waschtischarmatur DN 15 · Ausladung: 111 mm · Auslaufhöhe: 107 mm · Luftsprudler (sichtbar) · Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 · Flexible Anschlussschläuche G3/8 · Griff aus Metall · Schnellmontagesystem Easy-Fix · Kartusche: Ø 28 mm · FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · Norm: DIN EN 248 · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Gewicht: 2,003 kg · Außenmaße (BxTxH): 64x178x165 mm · Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min · Farbe / Oberfläche: Silver Storm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 165mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 107mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Edelstahl · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Montageart: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open · Vorsprung Ablauf: 111mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Extra
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 249,52*
€ 306,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,14*
€ 307,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,07*
€ 308,75*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,36*
€ 496,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,70*
€ 591,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,26*
€ 589,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,49*
€ 564,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,38*
€ 545,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,36*
€ 501,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.