Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS 4-Loch-Badearmatur EXTRA m Handbr mit Wanneneinlauf brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD518A2 IDS 4-Loch-Badearmatur EXTRA m Handbr mit Wanneneinlauf
IDEAL STANDARD BD518A2 IDS 4-Loch-Badearmatur EXTRA m Handbr mit Wanneneinlauf
Artikel-Nr.:
     1498-6001036873
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD518A2
EAN/GTIN:
     3800861111832
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Wannenauslauf
Badearmatur WannenrandSerie: ExtraHersteller: Ideal StandardWannenrand/ FliesenrandBenötigte Hahnlöcher: 4Außenmaße (BxTxH): 348x202x204 mmAusladung: 160 mmBefestigungsart: Wannenrandmontage · Montageplatte für FliesenrandmontageArmaturengriff: Eingriff aus MetallFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817Luftsprudler (sichtbar)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle Bedienung (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 48 mmAuslauf: fest (gegossen)Material Griffaufnahme: EdelstahlAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollMit DuschgarniturMit Umstelleinheit · Umstellung mit AbsperrungDurchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8Mengenregler l/Min. (Handbrause): 8 LiterFarbe / Oberfläche: Brushed Gold (glänzend)Oberfläche: PVD (gebürstet)Gewicht: 4,486 kgArtikel-Nr.: BD518A2Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Gold· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 160mm
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlauf, wanneneinlauf ideal standard, wanneneinlauf, 011060090603, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,56*
€ 1.098,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,13*
€ 1.103,91*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,87*
€ 1.111,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.743,60*
€ 2.101,64*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,92*
€ 1.307,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,07*
€ 1.290,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,39*
€ 1.224,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,95*
€ 1.180,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,56*
€ 1.124,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.