Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS 4-Loch-Badearmatur EXTRA m Handbr mit Wanneneinlauf brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1725440
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD518A2
EAN/GTIN:
     3800861111832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Wannenauslauf
Serie: Extra · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD518A24-Loch-Badearmatur für Wannenrand DN 15 mit Auslauf · Ausladung: 160 mm · Luftsprudler (sichtbar) · Griff aus Metall · Wannenrandmontage · Kartusche: Ø 38 mm · FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll · Mit Zugumsteller Wanne/Brause · Mit Handbrause-Set · Durchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8 l/min · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Gewicht: 4,486 kg · Außenmaße (BxTxH): 348x202x204 mm · Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min · Farbe / Oberfläche: Brushed Gold Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Gold · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 160mm
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlauf, wanneneinlauf ideal standard, wanneneinlauf, 011060090603, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,56*
€ 1.098,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,13*
€ 1.103,91*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,87*
€ 1.111,27*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.743,60*
€ 2.101,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.101,64*
€ 2.500,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.027,35*
€ 2.412,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,32*
€ 2.255,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,67*
€ 2.154,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.772,55*
€ 2.109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,60*
€ 2.074,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.