Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Brausebatterie ALLURE BRILLIANT FMS chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Allure Brilliant Chrom
GROHE Allure Brilliant Chrom
GROHE Allure Brilliant Chrom
GROHE Allure Brilliant Chrom
GROHE Allure Brilliant Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6001039417
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24277000
EAN/GTIN:
     4005176759918
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
für Rapido SmartBox 35604 · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Durchfluss B/C = 30 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja· Geeignet für Duschen: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja· Thermostatisch: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: D· Vorsprung Ablauf: 0mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 30l/min
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 248,10*
€ 297,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,76*
€ 302,50*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 249,38*
€ 305,14*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,56*
€ 310,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,33*
€ 366,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.