Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787849 Herst.-Nr.: 24277000 EAN/GTIN: 4005176759918 |
| |
|
| | |
| GROHE EH-Brausebatterie Allure Brilliant FMS chrom für Rapido SmartBox 35604 · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Durchfluss B Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24277000 | Werksnummer: | 6001039417 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EH-Brausebatterie | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, brausegarnitur grohe, brause set, einhandarmatur brause |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 248,10* | € 297,20* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,76* | € 302,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 249,38* | € 305,14* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,56* | € 310,40* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,33* | € 366,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|