Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spültischb. BLUE PURE EUROSMART U-Auslauf supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001039509
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30583DC0
EAN/GTIN:
     4005176744938
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
mit Filterfunktion · Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · separater Griff für gefiltertes Wasser · getrennte innenliegende Wasserwege · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja· Automatisches Reinigungssystem: Nein· Bluetooth: Nein· Geeignet für den gewerblichen Einsatz: Ja· Geeignet für den Hausgebrauch: Ja· Gefiltertes Wasser: Ja· Gekühltes Wasser: Nein· Gemischtes Wasser: Ja· Getrennte Wasserführung: Ja· Grundfarbe: Edelstahl· Kochendes Wasser: Nein· Material Hahn: Messing· Min. Druck: 1bar· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Sprudelwasser: Nein· WLAN: Nein· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6,5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 188,25*
€ 225,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,68*
€ 226,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,67*
€ 232,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,72*
€ 235,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,51*
€ 237,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40404 001
ab € 59,61*
Zubehör
Grohe
40412 001
ab € 145,36*
Zubehör
Grohe
40430 001
ab € 110,75*
Zubehör
Grohe
40437 000
ab € 44,77*
Zubehör
Grohe
40547001
ab € 55,63*
Zubehör
Grohe
40848SD0
ab € 19,59*
Zubehör
Grohe
40875000
ab € 196,24*
Zubehör
Grohe
41136000
ab € 139,16*
Zubehör
Grohe
64508001
ab € 47,82*
Zubehör
Grohe
40876000
ab € 230,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.