Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spültischb. BLUE PURE EUROSMART U-Auslauf supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726287
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30583DC0
EAN/GTIN:
     4005176744938
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
mit Filterfunktion · Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · separater Griff für gefiltertes Wasser · getrennte innenliegende Wasserwege · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja · Automatisches Reinigungssystem: Nein · Bluetooth: Nein · Geeignet für den gewerblichen Einsatz: Ja · Geeignet für den Hausgebrauch: Ja · Gefiltertes Wasser: Ja · Gekühltes Wasser: Nein · Gemischtes Wasser: Ja · Getrennte Wasserführung: Ja · Grundfarbe: Edelstahl · Kochendes Wasser: Nein · Material Hahn: Messing · Min. Druck: 1bar · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Sprudelwasser: Nein · WLAN: Nein · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6,5
Weitere Informationen:
Serie:
GROHE Blue Pure
Marke:
GROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 189,35*
€ 226,60*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,03*
€ 227,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 189,15*
€ 233,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,79*
€ 238,61*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,00*
€ 255,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40404 001
ab € 50,60*
Zubehör
Grohe
40412 001
ab € 122,94*
Zubehör
Grohe
40430 001
ab € 92,42*
Zubehör
Grohe
40437 000
ab € 44,68*
Zubehör
Grohe
40547001
ab € 50,56*
Zubehör
Grohe
40848SD0
ab € 19,72*
Zubehör
Grohe
40875000
ab € 196,04*
Zubehör
Grohe
41136000
ab € 139,67*
Zubehör
Grohe
64508001
ab € 47,76*
Zubehör
Grohe
40876000
ab € 229,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.