Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Filter-Starterset BLUE Umkehrosmose+Mineralisierungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001039527
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40878000
EAN/GTIN:
     4005176745225
Suchbegriffe:
Osmoseanlagen-Filterkartusche
bestehend aus: Blue Umkehrosmose+System · Filterung von Chemikalien · Hormonen und Mikroorganismen · Mineralisierungsfilter reichert Trinkwasser mit Magnesium und Silikat an für Premium-Geschmack · Durchfluss 1,5 l/min · Salzabweisung mehr als 97 % · Wirkungsgrad min. 50 % · Speisewasser Druck 1-4 bar · 230 V/50 Hz · kein Wasserspeicher erforderlich · Filterlebensdauer 1 Jahr · zur Verwendung mit Blue Pure EinzelarmaturenWeitere technische Eigenschaften:· Mineralisierung: Ja· Wasserenthärtung: Ja
Weitere Suchbegriffe: 011325026801, Filter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 980,42*
€ 1.110,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,90*
€ 1.115,94*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,42*
€ 1.141,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.016,37*
€ 1.147,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,69*
€ 1.246,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,05*
€ 1.364,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,80*
€ 1.346,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,15*
€ 1.292,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,53*
€ 1.256,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,37*
€ 1.209,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40880001
ab € 183,39*
Zubehör
Grohe
40881001
ab € 160,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.