| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1726305 Herst.-Nr.: 40878000 EAN/GTIN: 4005176745225 |
| |
|
| | |
| bestehend aus: Blue Umkehrosmose+System · Filterung von Chemikalien · Hormonen und Mikroorganismen · Mineralisierungsfilter reichert Trinkwasser mit Magnesium und Silikat an für Premium-Geschmack · Durchfluss 1,5 l/min · Salzabweisung mehr als 97 % · Wirkungsgrad min. 50 % · Speisewasser Druck 1-4 bar · 230 V/50 Hz · kein Wasserspeicher erforderlich · Filterlebensdauer 1 Jahr · zur Verwendung mit Blue Pure Einzelarmaturen Weitere technische Eigenschaften: · Mineralisierung: Ja · Wasserenthärtung: Ja Weitere Informationen: | | Serie: | GROHE Blue | Marke: | GROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011325026801, Filter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 980,42* | € 1.110,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,90* | € 1.115,94* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 987,42* | € 1.141,64* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.016,37* | € 1.147,05* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,69* | € 1.246,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|