Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Deckenbrause DUO RAINSHOWER AQUA 2 Strahlarten, 334x334mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001039576
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26733000
EAN/GTIN:
     4005176644597
Suchbegriffe:
0116250715500
Deckenbrause
Kopfbrause
Regenbrause
Strahlart PureRain/ActiveRain · Brauseboden chrom · Anschlussgewinde 1/2″ · DreamSpray · Long-Life Shine Oberfläche · SpeedClean Antikalk-System · inkl. UnterputzkörperWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Anschluss: Innengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Einstellbarer Sprühwinkel: Nein· Geeignet für Deckenmontage: Ja· Geeignet für Wandmontage: Nein· Grundfarbe: Chrom· Länge des Brausearms: 0mm· Mit Rosette: Nein· Verstellbarer Kopf: Nein· Volumenstromklasse: D· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 36l/min
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 531,83*
€ 619,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,83*
€ 622,32*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,90*
€ 652,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,98*
€ 655,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,17*
€ 655,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,13*
€ 779,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,58*
€ 769,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,35*
€ 728,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,71*
€ 708,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,98*
€ 675,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.