| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976788008 Herst.-Nr.: 26733000 EAN/GTIN: 4005176644597 |
|
|
| | |
| Grohe Deckenbrause DUO RAINSHOWER AQUA 2 Strahlarten, 334x334mm chrom Strahlart PureRain/ActiveRain, Brauseboden chrom, Anschlussgewinde 1/2", DreamSpray, Long-Life Shine Oberfläche, SpeedClean Antikalk-System, inkl. Unterputzkörper Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll · Anschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26733000 | Werksnummer: | 6001039576 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Deckenbrause | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 531,80* | € 615,93* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,82* | € 618,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 547,35* | € 649,40* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,64* | € 651,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,32* | € 702,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|