Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause Pulsify E 260 2 jet, mit Wandanschluss mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001039904
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24350700
EAN/GTIN:
     4059625410592
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
• besteht aus: Kopfbrause · Wandanschluss • Brausekopfgröße: 260 x 260 mm • Strahlart: PowderRain · Intense PowderRain • Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°• Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • Material Strahlscheibe: Kunststoff • Oberfläche Strahlscheibe: graphit • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,8 l/min • Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 10,8 l/min • Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3 bar): 8,3 l/min • Mindestfließdruck: 1,3 bar • Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar• Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal • Anschlussart: Grundkörper • für Durchlauferhitzer geeignet• nicht enthalten: GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: sonstige· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Nein· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Suchbegriffe: 0116300945695, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,97*
€ 528,88*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,17*
€ 532,86*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,52*
€ 540,67*
€ 5,95*
ab € 453,14*
€ 543,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,67*
€ 643,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,43*
€ 643,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,09*
€ 605,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,55*
€ 584,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,52*
€ 537,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.