Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause Pulsify E 260 2 jet, mit Wandanschluss mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1726682
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24350700
EAN/GTIN:
     4059625410592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
· besteht aus: Kopfbrause · Wandanschluss · Brausekopfgröße: 260 x 260 mm · Strahlart: PowderRain · Intense PowderRain · Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°· Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Kunststoff · Oberfläche Strahlscheibe: graphit · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,8 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 10,8 l/min · Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3 bar): 8,3 l/min · Mindestfließdruck: 1,3 bar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar· Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal · Anschlussart: Grundkörper · für Durchlauferhitzer geeignet· nicht enthalten: Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: sonstige · Antikalksystem: Ja · Deckenmontage: Nein · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Grundfarbe: weiß · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Oberfläche:
mattweiß
Durchmesser:
260 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
284 mm
Ausladung:
284 mm
Serie:
Pulsify E
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
165 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0116300945695, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 444,58*
€ 528,35*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,33*
€ 532,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,75*
€ 540,05*
€ 5,95*
ab € 452,74*
€ 542,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,35*
€ 628,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,36*
€ 591,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,94*
€ 571,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,58*
€ 529,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.