Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Showerpipe Rainfinity 350 mit Kopfbrause 360 mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001039930
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26853700
EAN/GTIN:
     4059625468593
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
• besteht aus: Handbrause · Kopfbrause · Brausethermostat · Brauseschlauch · Handbrausehalterung · Brausestange • Kopfbrause Rainfinity 360 1jet• Brausekopfgröße Kopfbrause: 360 mm• Strahlart Kopfbrause: PowderRain• Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • Neigungswinkel um 90° verstellbar · Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten• Oberfläche Strahlscheibe: graphit • Oberfläche Ablage: graphit • Strahlart Handbrause: MonoRain · PowderRain · Intense PowderRain • Brausestangenbreite: 61 mm • Thermostat ShowerTablet 350• Sicherheitssperre bei 40°C• einstellbare Heißwasserbegrenzung• es kann nur ein Verbraucher genutzt werden• für Durchlauferhitzer geeignet• Montageart: Aufputzinstallation • Anschlussgröße DN15• Anschlussgewinde G ½• Stichmaß 150 ± 12 mm• Eigensicher gegen Rückfließen• Gesamtllänge Brausestange: 1066 mm • 2 VerbraucherWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Automatischer Spülzyklus: Nein· Bedienung der Duschen: mechanisch· Einbau: Nein· Grundfarbe: weiß· Höhenverstellbar: Nein· Höhenverstellbare Handbrause: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge Duschschlauch: 1600mm· Mit Ablage: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Eckventil: Nein· Mit Filter: Nein· Mit Handbrause: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Nein· Mit Seifenhalter: Nein· Mit Seitenduschen: Nein· Mit Sitz: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Montage: Wand· Seitenduschen mit einstellbarem Durchlas: Nein· Seitenduschen verstellbar: Nein· Verbrühschutz: Ja· Werkstoff: sonstige· Max. Druck: 10bar
Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, 0116300953695, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.110,66*
€ 1.262,38*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,33*
€ 1.298,49*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,79*
€ 1.306,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.244,26*
€ 1.558,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,01*
€ 1.554,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,85*
€ 1.540,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,37*
€ 1.470,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,42*
€ 1.423,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,79*
€ 1.368,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.