Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Showerpipe Rainfinity 350 mit Kopfbrause 360 mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1726708
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26853700
EAN/GTIN:
     4059625468593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
· besteht aus: Handbrause · Kopfbrause · Brausethermostat · Brauseschlauch · Handbrausehalterung · Brausestange · Kopfbrause Rainfinity 360 1jet· Brausekopfgröße Kopfbrause: 360 mm· Strahlart Kopfbrause: PowderRain· Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Neigungswinkel um 90° verstellbar · Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten· Oberfläche Strahlscheibe: graphit · Oberfläche Ablage: graphit · Strahlart Handbrause: MonoRain · PowderRain · Intense PowderRain · Brausestangenbreite: 61 mm · Thermostat ShowerTablet 350· Sicherheitssperre bei 40°C· einstellbare Heißwasserbegrenzung· es kann nur ein Verbraucher genutzt werden· für Durchlauferhitzer geeignet· Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15· Anschlussgewinde G ½· Stichmaß 150 ± 12 mm· Eigensicher gegen Rückfließen· Gesamtllänge Brausestange: 1066 mm · 2 Verbraucher Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Automatischer Spülzyklus: Nein · Bedienung der Duschen: mechanisch · Einbau: Nein · Grundfarbe: weiß · Höhenverstellbar: Nein · Höhenverstellbare Handbrause: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge Duschschlauch: 1600mm · Mit Ablage: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Beleuchtung: Nein · Mit Eckventil: Nein · Mit Filter: Nein · Mit Handbrause: Ja · Mit Kopfbrause: Ja · Mit Rückstromsicherung: Nein · Mit Seifenhalter: Nein · Mit Seitenduschen: Nein · Mit Sitz: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montage: Wand · Seitenduschen mit einstellbarem Durchlas: Nein · Seitenduschen verstellbar: Nein · Verbrühschutz: Ja · Werkstoff: sonstige · Max. Druck: 10bar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattweiß
Breite:
370 mm
Tiefe:
586 mm
Serie:
Rainfinity
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
1101 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, 0116300953695, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.114,34*
€ 1.264,53*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.105,23*
€ 1.300,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,18*
€ 1.308,21*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 1.156,29*
€ 1.316,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,29*
€ 1.566,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,73*
€ 1.546,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,20*
€ 1.474,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,81*
€ 1.428,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,29*
€ 1.375,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.