| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001040221 Herst.-Nr.: 021850699 EAN/GTIN: 4021163170542 |
| |
|
| | |
| manuelle Auf/Zu-Betätigung · IsoBody Gehäuse · 2x Rückflussverhinderer RV · 2x S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar) · Gehäuse Messing konform TrinkwV · Anschluss 2x DN 15 G 1/2 AG · Abgang DN 15 G 1/2 AG (unten)Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: offen· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: S |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer thermostat, brause einhandmischer, brausebatterie aufputz, 011083013101, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 249,09* | € 309,18* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,48* | € 318,95* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,25* | € 335,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 280,57* | € 338,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|