| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1726934 Herst.-Nr.: 021850699 EAN/GTIN: 4021163170542 |
| |
|
| | |
| manuelle Auf/Zu-Betätigung · IsoBody Gehäuse · 2x Rückflussverhinderer RV · 2x S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar) · Gehäuse Messing konform TrinkwV · Anschluss 2x DN 15 G 1/2 AG · Abgang DN 15 G 1/2 AG (unten) Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Rosette: Ja · Mittenabstand: 150mm · Mundstück Wasserhahn: offen · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: S · Max. Vorlauftemperatur: 80 Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Marke: | SCHELL | Ausführung: | mechanisch | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, thermostat duscharmatur aufputz, brause einhandmischer, brausebatterie aufputz, 011083013101, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 249,07* | € 307,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,82* | € 316,62* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,97* | € 333,04* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 281,49* | € 335,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|