Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausekombination CERAPLUS Safe OX mit Thermostat Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     1498-6001040401
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7607AA
EAN/GTIN:
     4015413351997
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
brause set
BrausekombinationSerie: Ceraplus Safe OXHersteller: Ideal StandardWand · AufputzAußenmaße (BxTxH): 240x140x83 mmBefestigungsart: Schrauben und DübelInklusive BefestigungArmaturengriff: Zweigriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: GradzahlArmatur nickelfreiFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertOberteil keramischCool BodyDVGW-EigensicherGeräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 1111Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradWassersparposition (ECO)Temperaturregelung: ThermostatischMaterial Griffaufnahme: MessingVerdeckte BefestigungAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollMit Handbrause · 1-FunktionHandbrause: rundDurchmesser Handbrause: 80 mmDurchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8Mengenregler l/Min. (Handbrause): 8 LiterBrausehalter: schwenkbarBrausehalter verstellbar mit DrehknopfTyp Brauseschlauch: IdealflexLänge Brauseschlauch: 1750 mmHöhenverstellbare BefestigungspunkteLänge Brausestange: 600 mmFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtEasyCleankonische KupplungVerbrühschutzMit AblageGewicht: 6,100 kgArtikel-Nr.: A7607AAWeitere technische Eigenschaften:· Grundfarbe: Chrom· Länge Duschschlauch: 1750mm· Mit Kopfbrause: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0110600934500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,28*
€ 485,68*
€ 5,95*
ab € 423,75*
€ 502,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,94*
€ 506,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,38*
€ 857,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,85*
€ 603,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,31*
€ 602,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,78*
€ 574,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,89*
€ 538,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,94*
€ 504,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.