| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1727081 Herst.-Nr.: A7607AA EAN/GTIN: 4015413351997 |
| | |
|
| | |
| Serie: Ceraplus Safe OX · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: A7607AABrausekombination mit Brausethermostat Aufputz DN 15 · Handbrause: 1-Funktion · Ø 80 mm · EasyClean · Brausestange 600 mm · Brausehalter verstellbar mit Stick-Drehknopf · Höhenverstellbare Wandhalterung · Brauseschlauch Idealflex 1750 mm · Anschluss G1/2 , · Brausethermostat Aufputz DN 15 · Mit Mit Ablage aus Sicherheitsglas · Geeignet für thermische Desinfektion · Querstromfreie Wasserführung ermöglicht Verzicht auf Rückflussverhinderer in den Zuläufen · DVGW-Eigensicher · Cool Body · S-Anschluss · Griffe aus Metall · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Heißwassertemperaturbegrenzer · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 1111 · Gewicht: 6,100 kg · Außenmaße (BxTxH): 240x140x83 mm · Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Eckmontage: Nein · Grundfarbe: Chrom · Höhenverstellbare Befestigungspunkte: Ja · Länge der Duschstange: 600mm · Länge Duschschlauch: 1750mm · Mit Gleit- und Scharnierstück: Ja · Mit Kopfbrause: Nein · Mit Lotionspender: Nein · Mit Ringablage: Nein · Mit Schlauch: Ja · Mit Schwammhalter: Nein · Mit Seifenschale: Nein · Verdeckte Befestigung: Ja Weitere Informationen: | | Serie: | Ceraplus Safe OX | Marke: | IDEAL STANDARD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0110600934500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,81* | € 488,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 421,86* | € 505,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,12* | € 510,15* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,81* | € 859,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|