Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter PSSNL 2020 K12 li. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6484001800
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001800
EAN/GTIN:
     4015448624813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: PS 12 · Wendeplatte: SN.. 1204.. · a: 8,3mm · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 20mm · f: 25mm · h=h1: 20mm · l1: 125mm · l2 max: 36mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
PSSNL2020K12
Marke:
PROMAT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 42,21*
€ 54,21*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 40,80*
€ 54,27*
2 Tage
4
1
€ 6,80*
ab € 44,76*
€ 57,16*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 45,65*
€ 57,49*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 49,50*
€ 61,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859173
ab € 11,17*
Zubehör
PROMAT
4000859175
ab € 3,08*
Zubehör
PROMAT
4000859225
ab € 5,04*
Zubehör
PROMAT
6481210279
ab € 6,39*
Zubehör
PROMAT
6480011933
ab € 5,91*
Zubehör
PROMAT
6480008281
ab € 6,44*
Zubehör
PROMAT
6480011940
ab € 6,47*
Zubehör
PROMAT
6480008305
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.