Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX N we, 6 bar 50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000418106
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     7209400
EAN/GTIN:
     4036705032462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß
für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme · mit Gewindeanschlüssen · ab 35 l stehend · Membran nach DIN EN 13831 · zul. Betriebstemperatur 70 °C · für Frostschutzmittelzusatz bis 50 % · Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG · Vordruck 1,5 bar · mWeitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Flansch: sonstige· Enddruck: 6,00· Inhalt: 50,00l· Mit austauschbarer Membran: Nein· Mit Füßen: Ja· Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 3/4 Zoll (20)· Platzierung horizontal: Nein· Platzierung vertikal: Ja· Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 26,90mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70,00
Weitere Suchbegriffe: 033367705606
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,35*
€ 63,49*
4 Tage
4
€ 4,00*
ab € 48,90*
€ 63,80*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 56,50*
€ 73,76*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 55,36*
€ 74,60*
Lager 1498
32
€ 5,45*
ab € 74,95*
€ 95,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7210600
ab € 76,15*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7204401
ab € 26,47*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7206401
ab € 31,99*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7208501
ab € 35,27*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8209500
ab € 171,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.