Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX S grau, 10 bar 50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000418232
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     8209500
EAN/GTIN:
     4036705110375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß
für Solar- · Heiz- und Kühlwassersysteme · für Frostschutzmittelzusatz bis 50 % · mit Gewindeanschlüssen und mit Füßen · Membran nach DIN EN 13831 · zul. Betriebstemperatur 70 °C · Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG · max. 120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Flansch: sonstige· Enddruck: 10,00· Inhalt: 50,00l· Mit austauschbarer Membran: Nein· Mit Füßen: Ja· Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 3/4 Zoll (20)· Platzierung horizontal: Nein· Platzierung vertikal: Ja· Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 26,90mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70,00
Weitere Suchbegriffe: 033367707201
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,54*
€ 208,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,05*
€ 268,26*
€ 5,95*
ab € 230,91*
€ 280,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,69*
€ 331,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,98*
€ 332,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,11*
€ 366,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,69*
€ 330,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7209400
ab € 48,35*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7210600
ab € 76,15*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7204401
ab € 26,47*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7206401
ab € 31,99*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7208501
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.