Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Klemmringverschraubungen (Satz) 1/2Zollx15mm Verbindungsrohr


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OVENTROP 1016853 OV Klemmringverschraubungen (Satz) 2-fach für IG, 1/2Zoll x
OVENTROP 1016853 OV Klemmringverschraubungen (Satz) 2-fach für IG, 1/2Zoll x
OVENTROP 1016853 OV Klemmringverschraubungen (Satz) 2-fach für IG, 1/2Zoll x
Artikel-Nr.:
     1498-7000520224
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1016853
EAN/GTIN:
     4026755117653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemmringverschraubung Wasser
anschlussverschraubung messing
klemmringverschraubung wasser
metallisch dichtend Weitere technische Eigenschaften: · Material Klemmring: Messing · Mit Stützrohr: Nein · Rohraußendurchmesser: 15mm · Werkstoff der Überwurfmutter: Messing · Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Informationen:
Rohraußendurchmesser:
15
Serie:
Einrohrventile mit Absperrung
Marke:
OVENTROP
Geeignet für Edelstahlrohr:
Nein
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing
Gewindedurchmesser Mutter:
1/2 Zoll
Geeignet für Aluminiumrohr:
Nein
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Material Klemmring:
Messing
Mit Stützrohr:
nein
Für Mehrschichtrohre aus Kunststoff geeignet:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 0330600268, Klemmringverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 7,44*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 7,56*
21 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,99*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,70*
€ 8,08*
1
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 9,10*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,08*
€ 9,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,55*
€ 8,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,34*
€ 8,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,13*
€ 8,48
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,75*
€ 8,03
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 5,70*
€ 6,78
pro Satz
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.