Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar. Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ¾"...
OVENTROP Überwurfmutter G 2", für Regumat Tüllenanschl. DN32 (MVP:2) j.MVP OVENTROP-Überwurfmutter G 2", 2-fach für Regumat-Tüllenanschluss-Sets DN32 Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG
Rohrverschraubung für Heizband bei Verlegung IM Rohr, mit 3/4" und 1" Aussengewinde, Gummikegeldichtung, Druckfest bis 10 bar. Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: fa...
OVENTROP Klemmringverschraubung 17 mm für Kunststoffrohr OVENTROP-Klemmringverschraubung "Ofix K" f.AG3/4",17x2.0mm,2fach f.Kunststoffrohr Klemmringverschraubung Ofix K für G 3/4 AG nach DIN EN 163...
OVENTROP Muffenschieber DN25, R 1"IG, PN25, Ms, Marktmodell Muffenschieber ohne Entleerung, mit Handrad. Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil sowie nichtsteigende Spindel aus Messing. Spindelabdicht...