Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal IG/Pressanschluss DN 15 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077152 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss D
OVENTROP 1077152 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss D
OVENTROP 1077152 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss D
Artikel-Nr.:
     1498-7000521271
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077152
EAN/GTIN:
     4026755370645
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · PN 16 · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Mediumtemperatur: -10 bis +100Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Ja· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 15· Oberflächenschutz: vernickelt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 15mm· Ventilwinkel: 0Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 23,70*
1
€ 5,95*
ab € 17,98*
€ 23,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 18,02*
€ 24,17*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,74*
€ 24,40*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,82*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.