Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal beiderseits Pressanschluss DN 32 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000521280
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077166
EAN/GTIN:
     4026755344448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · PN 16 · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Pressmuffe· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Kupplungsanschluss 1: Ja· Mit Kupplungsanschluss 2: Ja· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 32· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 32· Oberflächenschutz: vernickelt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 35mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 35mm· Ventilwinkel: 0Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,37*
€ 64,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 50,36*
€ 65,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,15*
€ 77,65*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 62,02*
€ 78,88*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 79,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.