Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 MS DN 10, 3/8Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000521294
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077303
EAN/GTIN:
     4026755129502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
AG · IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Ventil: PTFE-Dichtungen· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Mediumtemperatur: -10 bis +100Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 10DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 10· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 10· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 0Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 12,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 12,56*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,89*
€ 14,05*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,69*
€ 14,73*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.