Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Differenzdruck-Überströmventil PN 10, m dp-Anzeige DN 20, 3/4Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1085206 OV Differenzdruck-Überströmventil PN 10, mit dp-Anzeige DN 20,
OVENTROP 1085206 OV Differenzdruck-Überströmventil PN 10, mit dp-Anzeige DN 20,
OVENTROP 1085206 OV Differenzdruck-Überströmventil PN 10, mit dp-Anzeige DN 20,
Artikel-Nr.:
     1498-7000521358
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1085206
EAN/GTIN:
     4026755129885
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Überströmventil
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
für Pumpen-Warmwasserheizungen PN 10 · 120 °C · zur Vermeidung von Fließgeräuschen · für Zentralheizungen mit Umlauf-Gaswasserheizern · zur Aufrechterhaltung der Mindest-Umlaufwassermenge · Einstellbereich: 50-500 mbar · werkseitig voreingestellt auf 200 mbarWeitere technische Eigenschaften:· Bedienung: Handrad· Druckstufe Artikel: PN 10· Druckstufe Flansch: PN 10· Einstellbereich: 5kPa· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndurchmesser (1): 3/4Zoll· Nenndurchmesser (1): DN 20· Oberflächenschutz: unbehandelt· Sollwertanzeige: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 120Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 030264016501
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,60*
€ 52,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 41,53*
€ 53,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,11*
€ 57,44*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 45,37*
€ 58,30*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 65,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.