Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Differenzdruck-Überströmventil PN 10, m dp-Anzeige DN 25, 1Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000521359
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1085208
EAN/GTIN:
     4026755129892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Überströmventil
anschlussverschraubung
für Pumpen-Warmwasserheizungen PN 10 · 120 °C · zur Vermeidung von Fließgeräuschen · für Zentralheizungen mit Umlauf-Gaswasserheizern · zur Aufrechterhaltung der Mindest-Umlaufwassermenge · Einstellbereich: 50-500 mbar · werkseitig voreingestellt auf 200 mbarWeitere technische Eigenschaften:· Bedienung: Handrad· Druckstufe Artikel: PN 10· Druckstufe Flansch: PN 10· Einstellbereich: 5kPa· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndurchmesser (1): 1Zoll· Nenndurchmesser (1): DN 25· Oberflächenschutz: unbehandelt· Sollwertanzeige: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 120Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 030264016502
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 58,65*
€ 74,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,10*
€ 76,07*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 62,91*
€ 79,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 80,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,19*
€ 80,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.