| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018891302 Herst.-Nr.: 1085208 EAN/GTIN: 4026755129892 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OV Differenzdruck-Überströmventil PN 10, mit dp-Anzeige DN 25, 1Zoll IG für Pumpen-Warmwasserheizungen PN 10 · 120 °C · zur Vermeidung von Fließgeräuschen · für Zentralheizungen mit Umlauf-Gaswasserheizern · zur Aufrechterhaltung der Mindest-Umlaufwassermenge · Einstellbereich: 50-500 mbar · werkseitig voreingestellt auf 200 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 30264016502 | HerstellerNr: | 1085208 | Werksnummer: | 7000521359 | Länge netto mm: | 155,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,980000 | Gewicht brutto Kg: | 0,980000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Differenzdruck-Überströmventil | Ausfuehrung: | mit Sollwert-Skalenanzeige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 59,05* | € 74,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 58,12* | € 75,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 62,93* | € 79,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,19* | € 80,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 65,50* | € 83,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|