Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Klemmringverschraubung Cofit S 2-fach AG 3/4Z Euroko. 16x2mmx3/4Z ÜM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OVENTROP 1507935 OV Klemmringverschraubung Cofit S 2-f f AG 3/4Zoll Euroko. 16x
OVENTROP 1507935 OV Klemmringverschraubung Cofit S 2-f f AG 3/4Zoll Euroko. 16x
OVENTROP 1507935 OV Klemmringverschraubung Cofit S 2-f f AG 3/4Zoll Euroko. 16x
Artikel-Nr.:
     1498-7000522867
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1507935
EAN/GTIN:
     4026755192179
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemmringverschraubung Wasser
klemmringverschraubung wasser ovent...
klemmringverschraubung wasser
universell einsetzbar für Mehrschichtverbundrohr und bei gleicher Verarbeitung für Kunststoffrohre (PE-X-Rohre) · Überwurfmutter vernickelt · metallisch dichtend plus O-RingWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Wanddicke: 2mm· Material Klemmring: Messing· Mit Stützrohr: Ja· Rohraußendurchmesser: 16mm· Werkstoff der Überwurfmutter: Messing· Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung messing, 033060027135, Klemmringverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 9,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,18*
6 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 9,25*
1 Tag
68
1
€ 5,59*
ab € 6,65*
€ 9,26*
Lager 1498
97
1
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 9,80*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,80*
€ 11,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,67*
€ 11,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,23*
€ 10,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,98*
€ 10,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,67*
€ 10,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,03*
€ 8,37
pro Satz
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.