Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Klemmringverschraubung Cofit S 2-fach AG 3/4Z Euroko. 20x2,5mmx3/4Z ÜM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1507940 OV Klemmringverschraubung Cofit S 2-f f AG 3/4Zoll Euroko. 20x
OVENTROP 1507940 OV Klemmringverschraubung Cofit S 2-f f AG 3/4Zoll Euroko. 20x
OVENTROP 1507940 OV Klemmringverschraubung Cofit S 2-f f AG 3/4Zoll Euroko. 20x
Artikel-Nr.:
     1498-7000522871
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1507940
EAN/GTIN:
     4026755135749
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemmringverschraubung Wasser
klemmringverschraubung wasser ovent...
klemmringverschraubung wasser
universell einsetzbar für Mehrschichtverbundrohr und bei gleicher Verarbeitung für Kunststoffrohre (PE-X-Rohre) · Überwurfmutter vernickelt · metallisch dichtend plus O-RingWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Wanddicke: 2,5mm· Material Klemmring: Messing· Mit Stützrohr: Ja· Rohraußendurchmesser: 20mm· Werkstoff der Überwurfmutter: Messing· Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung messing, 033060027140, Klemmringverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 8,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 8,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 9,01*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,53*
€ 9,32*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,02*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.