Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil Aquastrom C PN 16, Rotguss, ohne Isolierung DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000524294
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     4208156
EAN/GTIN:
     4026755347289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangregulierventil
anschlussverschraubung
für Zirkulationsleitungen in Trinkwasseranlagen · ohne Schlauchentleerung · und ohne Thermometer · beiderseits Muffengewinde nach EN 10226-1 Weitere technische Eigenschaften: · Bedienhöhe: 113mm · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 90 · Nenninnendurchmesser: DN 25 · Durchmesser Handrad: 70mm · Thermostatisch: Nein · Druckstufe Artikel: PN 16 · Winkel Spindel: 50° · Motorgesteuert: Nein · Handbedienung: Ja · Mit Messnippel: Nein · Mit Messanschluss: Ja · Mit Kupplungsanschluss 2: Nein · Mit Kupplungsanschluss 1: Nein · Mit verlängerten Messnippeln: Nein · Für warmes Trinkwasser geeignet: Ja · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20 · Für Trinkwasser geeignet: Ja · Mit Thermometer: Nein · Mit Impulsleitungsanschluss: Nein · Werkstoff des Gehäuses: Bronze · Betriebsgerät: statisch · Mit Standanzeiger: Ja · Für Heizungswasser geeignet: Ja · Mit Entleerventil: Nein · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5) · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Oberflächenschutz: unbehandelt
Weitere Informationen:
Druckstufe Flansch:
PN 16
Marke:
OVENTROP
Ausführung:
DN 25
Serie:
Aquastrom
Weitere Suchbegriffe: 020160022503, Strangabsperrventil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,12*
€ 87,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 68,47*
€ 87,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,18*
€ 113,54*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,25*
€ 116,58*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 117,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.