Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil Aquastrom C PN 16, Rotguss, ohne Isolierung DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000524294
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     4208156
EAN/GTIN:
     4026755347289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangregulierventil
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
für Zirkulationsleitungen in Trinkwasseranlagen · ohne Schlauchentleerung · und ohne Thermometer · beiderseits Muffengewinde nach EN 10226-1Weitere technische Eigenschaften:· Bedienhöhe: 113mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 90· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit verlängerten Messnippeln: Nein· Nenninnendurchmesser: DN 25· Für warmes Trinkwasser geeignet: Ja· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20· Durchmesser Handrad: 70mm· Für Trinkwasser geeignet: Ja· Mit Thermometer: Nein· Thermostatisch: Nein· Mit Impulsleitungsanschluss: Nein· Druckstufe Artikel: PN 16· Winkel Spindel: 50°· Motorgesteuert: Nein· Werkstoff des Gehäuses: Bronze· Betriebsgerät: statisch· Handbedienung: Ja· Mit Standanzeiger: Ja· Für Heizungswasser geeignet: Ja· Mit Entleerventil: Nein· Mit Messnippel: Nein· Mit Messanschluss: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5)· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Oberflächenschutz unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: 020160022503, Strangabsperrventil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,39*
€ 89,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 71,48*
€ 90,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,32*
€ 114,00*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,36*
€ 117,06*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 117,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.