Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hydraulische Weiche HydroFixx f Regumat DN 20 f 3 Heizkreise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000524894
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1351569
EAN/GTIN:
     4026755395495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydr Weiche
Hydraulikweiche
Hydraulische Weiche
Kombination aus Verteiler mit waagerecht integrierter hydraulischer Weiche in kompakter Bauweise · zur Aufnahme von Regumat DN 25 mit Achsabstand 125 mm · aus Stahl · Anschluss zum Heizkreis: G 1″ ÜM · flachdichtend · Anschluss zum Kessel: G 1″ AG · flachdichtend · Durchfluss bis max. 2,5 m³/h · mit Isolierung und WandhalterungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf und Rücklauf: Außengewinde· Anzahl der Gruppen: 3· Breite: 775· Höhe: 121· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Wandbefestigungsbügel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rü: DN 20· Tiefe: 141· Werkstoff: Stahl
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, anschlussverschraubung, 030264021802, Weiche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 509,67*
€ 594,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,45*
€ 597,76*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,29*
€ 648,60*
€ 5,95*
ab € 571,20*
€ 650,35*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,93*
€ 657,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,30*
€ 782,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,80*
€ 776,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,60*
€ 731,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,56*
€ 708,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,93*
€ 690,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.