Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Regelstation Regufloor HC Heizen/Kühlen m HE-Pumpe Wilo Yonos PARA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000525033
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1152100
EAN/GTIN:
     4026755405101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Regelstation
anschlussverschraubung messing
regelstation
DN 25 · zum Anschluss an den EdelstahlverteilerWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf und Rücklauf: Innengewinde· Anzahl der Fußbodenheizkreise: 2· Erweiterbar: Ja· Höhe: 315mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Entleerungsventil: Nein· Mit Entlüftung: Nein· Mit Pumpe: Ja· Mit Wandbefestigungsbügel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rü: 1 Zoll (25)· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: 032460026801
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 452,89*
€ 529,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,46*
€ 531,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,79*
€ 544,75*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,72*
€ 576,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,45*
€ 578,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,00*
€ 685,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,88*
€ 681,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,47*
€ 652,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,87*
€ 634,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,72*
€ 601,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.