Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Ersatz-Kugelhahn f Regumat 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000525232
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1351703
EAN/GTIN:
     4026755400779
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn für Regumat DN 20.Inkl. Griff · Überwurfmuttern und Dichtungen · ohne Thermometer.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gerade· Bedienung: Handgriff· Dichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Druckstufe Artikel: PN 16· Druckstufe Flansch: PN 16· Fettfrei: Ja· Gehäusekonstruktion: 2-teilig· Höhe Handgriff: 60mm· Kompletter Durchlass: Ja· Länge Handgriff: 58.5mm· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 20· Oberflächenschutz: unbehandelt· Ventilwinkel: 0Grad· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn messing, heizungskugelhahn, 030264028301, Pumpenkugelhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,45*
€ 41,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 32,93*
€ 43,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,82*
€ 48,90*
1
€ 5,95*
ab € 38,18*
€ 49,05*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,65*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.