Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Übergabestation Regusol PH-180 DN 25 Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1368163 OV Übergabestation Regusol PH-180 DN 25 Grundfos UPM 3 Solar 2
OVENTROP 1368163 OV Übergabestation Regusol PH-180 DN 25 Grundfos UPM 3 Solar 2
OVENTROP 1368163 OV Übergabestation Regusol PH-180 DN 25 Grundfos UPM 3 Solar 2
Artikel-Nr.:
     1498-7000525644
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1368163
EAN/GTIN:
     4026755422948
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
mit Sicherheitsgruppe · mit Hocheffizienzpumpekomplette · vormontierte auf Dichtheit geprüfte Einheit für den Solarkreislauf · mit Anschluss für Regusol- Klemmringverschraubung zum Solar- Vor- und Rücklauf · Anschlussmöglichkeit eines Ausdehnungsgefäßes an der Sicherheitsgruppe · Achsabstand: 100 mm · Dauerbetriebstemperatur: 120 °C · kurzzeitig max. Anfahrtemperatur: 160 °C · geeignet für handelsübliche Solarflüssigkeiten · mit Pumpe 180 mm Längebestehend aus: Umwälzpumpe · Kugelhahn mit integriertem Sperrventil · Thermometer und Anschluss für Sicherheitsgruppe · Durchflussmesser mit Absperrung · Einstellung und seitlichem Füll- und Entleerungskugelhahn · Sicherheitsventil 6 bar · Abgang G 3/4″ zum Ausdehnungsgefäß · Manometer 10 bar · Füll- und Entleerungskugelhahn · Wandmontagevorrichtung · IsolierungWeitere technische Eigenschaften:· Förderhöhe der Umwälzpumpe: 7,5m· Mit Füll- und Entleerungshahn: Ja· Mit Manometer: Ja· Mit Rückschlagventil: Ja· Mit Sicherheitsventil: Ja· Mit Thermometer: Ja· Mit Umwälzpumpe: Ja· Volumenstrom: 4· Volumenstrom-Messteil: Ja· Wärmegedämmt: Ja
Weitere Suchbegriffe: 037057816801, Pumpenschieber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 447,45*
€ 511,49*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,37*
€ 561,79*
€ 5,95*
ab € 501,02*
€ 570,18*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,36*
€ 578,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,00*
€ 581,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,64*
€ 688,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,97*
€ 683,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,61*
€ 652,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,61*
€ 633,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,36*
€ 602,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.