Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil HydroControl V PN 16 DN 15, 3/4Z AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000526423
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1062604
EAN/GTIN:
     4026755479409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangregulierventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
für den hydraulischen Abgleich von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · Durchflussbestimmung durch Differenzdruckmessung mit dem Messsystem OV-DMC 3 unter Berücksichtigung der Voreinstellwerte · Gehäusewerkstoff EZB Messing · mit HydroPort Adapter · Einbau Vorlauf oder Rücklauf · Betriebstemperatur -20 bis 150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Bedienhöhe: 129mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Nenninnendurchmesser: 3/4″· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20· Für Trinkwasser geeignet: Nein· Mit Impulsleitungsanschluss: Ja· Druckstufe Artikel: 16PN· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Handbedienung: Ja· Für Heizungswasser geeignet: Ja· Mit Entleerventil: Ja· Länge Bedienungselement: 109mm· Mit Messanschluss: Ja· Anschluss 1 (1): Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Druckstufe Artikel (1): PN 16· Nenndurchmesser (1): 15DN· Nenndurchmesser (1): DN 15· Oberflächenschutz: unbehandelt· Werkstoff Gehäuse: Messing
Weitere Suchbegriffe: 033161302401, Regulierventil, RVTOVSET315
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 39,15*
€ 51,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 39,29*
€ 51,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,02*
€ 70,14*
€ 5,95*
ab € 54,73*
€ 71,60*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,89*
€ 71,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.